KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 7090 AS568-BS1806-ISO3601-210 18,64x3,53mm

  • ERIKS:12065081
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 104.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 104.50

-

4+

CHF 89.70

14.16%

10+

CHF 78.70

24.69%

20+

CHF 70.40

32.63%

30+

CHF 65.70

37.13%

50+

CHF 64.00

38.76%

100+

CHF 61.70

40.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
18.64 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
210
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
7090
Temperaturbereich
von -26 bis 325 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 6.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026