CHF 6.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.60 | - |
10+ | CHF 3.65 | 44.70% |
20+ | CHF 3.05 | 53.79% |
50+ | CHF 2.10 | 68.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Material | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Form | Spirale |
Farbe | Weiss |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |
Innendurchmesser | 18.64 mm |
Höhe | 3.1 mm |
Dicke | 1.27 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 210 |