

CHF 59.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 59.10 | - |
4+ | CHF 50.80 | 14.04% |
10+ | CHF 44.60 | 24.53% |
20+ | CHF 40.00 | 32.32% |
30+ | CHF 37.30 | 36.89% |
50+ | CHF 36.30 | 38.58% |
100+ | CHF 35.00 | 40.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 9.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |