

CHF 59.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 59.60 | - |
4+ | CHF 51.10 | 14.26% |
10+ | CHF 44.80 | 24.83% |
20+ | CHF 40.20 | 32.55% |
30+ | CHF 37.50 | 37.08% |
50+ | CHF 36.60 | 38.59% |
100+ | CHF 35.20 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 9.19 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 110 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |