

CHF 324.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 350.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 324.50 | - |
4+ | CHF 278.50 | 14.18% |
10+ | CHF 244.00 | 24.81% |
20+ | CHF 219.00 | 32.51% |
30+ | CHF 204.50 | 36.98% |
50+ | CHF 199.00 | 38.67% |
100+ | CHF 192.00 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 82.22 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 152 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |