

CHF 261.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 282.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 261.00 | - |
4+ | CHF 224.50 | 13.98% |
10+ | CHF 197.00 | 24.52% |
20+ | CHF 176.00 | 32.57% |
30+ | CHF 164.50 | 36.97% |
50+ | CHF 160.00 | 38.70% |
100+ | CHF 154.50 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 64.77 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 145 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |