

CHF 246.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 266.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 246.50 | - |
4+ | CHF 212.50 | 13.79% |
10+ | CHF 186.50 | 24.34% |
20+ | CHF 166.50 | 32.45% |
30+ | CHF 155.50 | 36.92% |
50+ | CHF 151.50 | 38.54% |
100+ | CHF 146.00 | 40.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 63.17 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 144 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |