

CHF 55.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 59.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 55.40 | - |
4+ | CHF 47.70 | 13.90% |
10+ | CHF 41.80 | 24.55% |
20+ | CHF 37.30 | 32.67% |
30+ | CHF 34.80 | 37.18% |
50+ | CHF 34.00 | 38.63% |
100+ | CHF 32.80 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 6.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |