

CHF 54.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 54.20 | - |
4+ | CHF 46.60 | 14.02% |
10+ | CHF 40.90 | 24.54% |
20+ | CHF 36.60 | 32.47% |
30+ | CHF 34.20 | 36.90% |
50+ | CHF 33.30 | 38.56% |
100+ | CHF 32.10 | 40.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 5.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |