

CHF 192.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 208.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 192.50 | - |
4+ | CHF 165.50 | 14.03% |
10+ | CHF 145.00 | 24.68% |
20+ | CHF 130.00 | 32.47% |
30+ | CHF 121.00 | 37.14% |
50+ | CHF 118.00 | 38.70% |
100+ | CHF 114.00 | 40.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 47.29 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 134 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |