

CHF 168.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 182.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 168.50 | - |
4+ | CHF 144.00 | 14.54% |
10+ | CHF 126.00 | 25.22% |
20+ | CHF 113.00 | 32.94% |
30+ | CHF 105.50 | 37.39% |
50+ | CHF 102.50 | 39.17% |
100+ | CHF 98.80 | 41.36% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 42.52 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 131 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |