

CHF 55.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 55.90 | - |
4+ | CHF 48.10 | 13.95% |
10+ | CHF 42.20 | 24.51% |
20+ | CHF 37.80 | 32.38% |
30+ | CHF 35.30 | 36.85% |
50+ | CHF 34.30 | 38.64% |
100+ | CHF 33.20 | 40.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 4.42 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 106 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |