

CHF 106.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 115.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 106.50 | - |
4+ | CHF 91.30 | 14.27% |
10+ | CHF 80.10 | 24.79% |
20+ | CHF 71.40 | 32.96% |
30+ | CHF 66.70 | 37.37% |
50+ | CHF 64.90 | 39.06% |
100+ | CHF 62.70 | 41.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 30.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |