

CHF 50.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 50.80 | - |
4+ | CHF 43.70 | 13.98% |
10+ | CHF 38.40 | 24.41% |
20+ | CHF 34.20 | 32.68% |
30+ | CHF 31.90 | 37.20% |
50+ | CHF 31.10 | 38.78% |
100+ | CHF 30.10 | 40.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 3.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |