

CHF 99.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 107.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 99.60 | - |
4+ | CHF 85.40 | 14.26% |
10+ | CHF 74.90 | 24.80% |
20+ | CHF 67.00 | 32.73% |
30+ | CHF 62.50 | 37.25% |
50+ | CHF 60.90 | 38.86% |
100+ | CHF 58.80 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 28.24 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 122 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |