

CHF 95.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 102.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 95.20 | - |
4+ | CHF 82.00 | 13.87% |
10+ | CHF 71.90 | 24.47% |
20+ | CHF 64.30 | 32.46% |
30+ | CHF 60.00 | 36.97% |
50+ | CHF 58.50 | 38.55% |
100+ | CHF 56.40 | 40.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 27.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |