

CHF 87.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 94.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 87.60 | - |
4+ | CHF 75.40 | 13.93% |
10+ | CHF 66.10 | 24.54% |
20+ | CHF 59.20 | 32.42% |
30+ | CHF 55.20 | 36.99% |
50+ | CHF 53.80 | 38.58% |
100+ | CHF 51.80 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 25 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Maß nach French R | NF-R19B |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |