

CHF 1'152.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'245.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'152.00 | - |
4+ | CHF 1'044.00 | 9.37% |
10+ | CHF 1'036.00 | 10.07% |
20+ | CHF 1'028.00 | 10.76% |
30+ | CHF 1'021.00 | 11.37% |
50+ | CHF 1'005.00 | 12.76% |
100+ | CHF 996.50 | 13.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 253.67 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |