

CHF 88.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 95.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 88.30 | - |
4+ | CHF 75.90 | 14.04% |
10+ | CHF 66.60 | 24.58% |
20+ | CHF 59.60 | 32.50% |
30+ | CHF 55.60 | 37.03% |
50+ | CHF 54.20 | 38.62% |
100+ | CHF 52.20 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 25.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |