

CHF 1'131.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'222.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'131.00 | - |
4+ | CHF 1'025.00 | 9.37% |
10+ | CHF 1'017.00 | 10.08% |
20+ | CHF 1'009.00 | 10.79% |
30+ | CHF 1'001.00 | 11.49% |
50+ | CHF 986.00 | 12.82% |
100+ | CHF 977.50 | 13.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 247.32 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 178 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |