

CHF 1'112.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'202.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'112.00 | - |
4+ | CHF 1'008.00 | 9.35% |
10+ | CHF 999.50 | 10.12% |
20+ | CHF 992.00 | 10.79% |
30+ | CHF 984.50 | 11.47% |
50+ | CHF 969.50 | 12.81% |
100+ | CHF 960.50 | 13.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 240.97 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 177 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |