

CHF 90.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 97.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 90.10 | - |
4+ | CHF 77.40 | 14.10% |
10+ | CHF 67.90 | 24.64% |
20+ | CHF 60.70 | 32.63% |
30+ | CHF 56.70 | 37.07% |
50+ | CHF 55.20 | 38.73% |
100+ | CHF 53.30 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 23.47 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 119 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |