

CHF 81.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 88.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 81.80 | - |
4+ | CHF 70.30 | 14.06% |
10+ | CHF 61.70 | 24.57% |
20+ | CHF 55.20 | 32.52% |
30+ | CHF 51.50 | 37.04% |
50+ | CHF 50.10 | 38.75% |
100+ | CHF 48.40 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 23.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |