

CHF 993.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'073.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 993.50 | - |
4+ | CHF 900.50 | 9.36% |
10+ | CHF 893.50 | 10.07% |
20+ | CHF 886.50 | 10.77% |
30+ | CHF 879.50 | 11.47% |
50+ | CHF 866.50 | 12.78% |
100+ | CHF 858.00 | 13.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 221.92 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 174 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |