

CHF 86.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 93.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 86.70 | - |
4+ | CHF 74.50 | 14.07% |
10+ | CHF 65.30 | 24.68% |
20+ | CHF 58.30 | 32.76% |
30+ | CHF 54.40 | 37.25% |
50+ | CHF 53.00 | 38.87% |
100+ | CHF 51.20 | 40.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 21.89 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 118 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |