

CHF 74.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 80.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 74.70 | - |
4+ | CHF 64.20 | 14.06% |
10+ | CHF 56.30 | 24.63% |
20+ | CHF 50.50 | 32.40% |
30+ | CHF 47.10 | 36.95% |
50+ | CHF 45.90 | 38.55% |
100+ | CHF 44.20 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 21.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |