

CHF 955.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'032.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 955.50 | - |
4+ | CHF 866.00 | 9.37% |
10+ | CHF 859.50 | 10.05% |
20+ | CHF 853.00 | 10.73% |
30+ | CHF 846.50 | 11.41% |
50+ | CHF 833.50 | 12.77% |
100+ | CHF 825.00 | 13.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 202.87 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 171 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |