

CHF 54.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 59.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 54.70 | - |
4+ | CHF 46.90 | 14.26% |
10+ | CHF 41.10 | 24.86% |
20+ | CHF 36.90 | 32.54% |
30+ | CHF 34.40 | 37.11% |
50+ | CHF 33.50 | 38.76% |
100+ | CHF 32.30 | 40.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 2.06 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 103 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |