

CHF 947.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'024.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 947.50 | - |
4+ | CHF 859.00 | 9.34% |
10+ | CHF 852.00 | 10.08% |
20+ | CHF 845.50 | 10.77% |
30+ | CHF 839.00 | 11.45% |
50+ | CHF 826.50 | 12.77% |
100+ | CHF 815.50 | 13.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 196.52 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 170 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |