

CHF 854.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 923.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 854.00 | - |
4+ | CHF 732.00 | 14.29% |
10+ | CHF 642.00 | 24.82% |
20+ | CHF 586.50 | 31.32% |
30+ | CHF 547.50 | 35.89% |
50+ | CHF 533.50 | 37.53% |
100+ | CHF 513.50 | 39.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 190.17 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 169 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |