

CHF 834.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 902.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 834.50 | - |
4+ | CHF 715.00 | 14.32% |
10+ | CHF 627.00 | 24.87% |
20+ | CHF 571.00 | 31.58% |
30+ | CHF 533.00 | 36.13% |
50+ | CHF 519.00 | 37.81% |
100+ | CHF 501.50 | 39.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 183.82 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 168 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |