

CHF 78.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 84.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 78.40 | - |
4+ | CHF 67.40 | 14.03% |
10+ | CHF 59.10 | 24.62% |
20+ | CHF 52.70 | 32.78% |
30+ | CHF 49.20 | 37.24% |
50+ | CHF 47.90 | 38.90% |
100+ | CHF 46.30 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 18.72 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 116 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |