

CHF 77.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 83.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 77.10 | - |
4+ | CHF 66.40 | 13.88% |
10+ | CHF 58.20 | 24.51% |
20+ | CHF 52.00 | 32.56% |
30+ | CHF 48.60 | 36.96% |
50+ | CHF 47.30 | 38.65% |
100+ | CHF 45.70 | 40.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 18.4 mm |
Schnurdicke | 2.7 mm |
Maß nach French R | NF-R14 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |