

CHF 68.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 74.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 68.90 | - |
4+ | CHF 59.30 | 13.93% |
10+ | CHF 52.00 | 24.53% |
20+ | CHF 46.40 | 32.66% |
30+ | CHF 43.40 | 37.01% |
50+ | CHF 42.30 | 38.61% |
100+ | CHF 40.70 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 18.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |