

CHF 812.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 878.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 812.50 | - |
4+ | CHF 698.00 | 14.09% |
10+ | CHF 612.00 | 24.68% |
20+ | CHF 558.00 | 31.32% |
30+ | CHF 520.50 | 35.94% |
50+ | CHF 507.00 | 37.60% |
100+ | CHF 489.00 | 39.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 177.47 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 167 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |