

CHF 68.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 73.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 68.10 | - |
4+ | CHF 58.70 | 13.80% |
10+ | CHF 51.40 | 24.52% |
20+ | CHF 46.00 | 32.45% |
30+ | CHF 42.90 | 37.00% |
50+ | CHF 41.80 | 38.62% |
100+ | CHF 40.30 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 17.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |