

CHF 754.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 815.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 754.00 | - |
4+ | CHF 646.50 | 14.26% |
10+ | CHF 567.00 | 24.80% |
20+ | CHF 517.50 | 31.37% |
30+ | CHF 483.00 | 35.94% |
50+ | CHF 470.50 | 37.60% |
100+ | CHF 454.00 | 39.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 164.77 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 165 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |