

CHF 66.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 72.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 66.90 | - |
4+ | CHF 57.40 | 14.20% |
10+ | CHF 50.30 | 24.81% |
20+ | CHF 45.10 | 32.59% |
30+ | CHF 42.10 | 37.07% |
50+ | CHF 41.00 | 38.71% |
100+ | CHF 39.50 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 16.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |