

CHF 67.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 72.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 67.10 | - |
4+ | CHF 57.60 | 14.16% |
10+ | CHF 50.50 | 24.74% |
20+ | CHF 45.30 | 32.49% |
30+ | CHF 42.30 | 36.96% |
50+ | CHF 41.20 | 38.60% |
100+ | CHF 39.70 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 15 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |