

CHF 734.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 793.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 734.50 | - |
4+ | CHF 629.50 | 14.30% |
10+ | CHF 552.00 | 24.85% |
20+ | CHF 495.50 | 32.54% |
30+ | CHF 462.50 | 37.03% |
50+ | CHF 450.50 | 38.67% |
100+ | CHF 433.50 | 40.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 158.42 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 164 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |