

CHF 680.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 735.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 680.50 | - |
4+ | CHF 585.50 | 13.96% |
10+ | CHF 513.50 | 24.54% |
20+ | CHF 459.50 | 32.48% |
30+ | CHF 429.00 | 36.96% |
50+ | CHF 418.00 | 38.57% |
100+ | CHF 403.00 | 40.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 152.07 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 163 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |