

CHF 65.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 70.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 65.50 | - |
4+ | CHF 56.20 | 14.20% |
10+ | CHF 49.20 | 24.89% |
20+ | CHF 44.00 | 32.82% |
30+ | CHF 41.10 | 37.25% |
50+ | CHF 40.00 | 38.93% |
100+ | CHF 38.70 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 15.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |