

CHF 571.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 617.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 571.00 | - |
4+ | CHF 490.50 | 14.10% |
10+ | CHF 430.00 | 24.69% |
20+ | CHF 384.00 | 32.75% |
30+ | CHF 358.50 | 37.22% |
50+ | CHF 349.00 | 38.88% |
100+ | CHF 337.00 | 40.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 139.37 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 161 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |