

CHF 67.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 73.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 67.90 | - |
4+ | CHF 58.40 | 13.99% |
10+ | CHF 51.20 | 24.59% |
20+ | CHF 45.80 | 32.55% |
30+ | CHF 42.70 | 37.11% |
50+ | CHF 41.60 | 38.73% |
100+ | CHF 40.10 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 13.94 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 113 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |