

CHF 63.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 68.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 63.30 | - |
4+ | CHF 54.50 | 13.90% |
10+ | CHF 47.80 | 24.49% |
20+ | CHF 42.70 | 32.54% |
30+ | CHF 39.80 | 37.12% |
50+ | CHF 38.80 | 38.70% |
100+ | CHF 37.50 | 40.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 13.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |