

CHF 62.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 62.70 | - |
4+ | CHF 54.00 | 13.88% |
10+ | CHF 47.30 | 24.56% |
20+ | CHF 42.20 | 32.70% |
30+ | CHF 39.40 | 37.16% |
50+ | CHF 38.40 | 38.76% |
100+ | CHF 37.10 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 12.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Maß nach JIS | JIS- P-12.5 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |