

CHF 60.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 65.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 60.30 | - |
4+ | CHF 51.70 | 14.26% |
10+ | CHF 45.40 | 24.71% |
20+ | CHF 40.70 | 32.50% |
30+ | CHF 38.00 | 36.98% |
50+ | CHF 37.00 | 38.64% |
100+ | CHF 35.60 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 10.77 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 111 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |