

CHF 59.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 59.80 | - |
4+ | CHF 51.50 | 13.88% |
10+ | CHF 45.20 | 24.41% |
20+ | CHF 40.40 | 32.44% |
30+ | CHF 37.70 | 36.96% |
50+ | CHF 36.80 | 38.46% |
100+ | CHF 35.40 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 10.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |