Eriks
JSP

JSP Force®8 Halbmaske mit Typhoon™ Ventil ohne Dopp

  • ERIKS:14783741
  • Hersteller:BHT003-0L5-000
Image 1

Force®8 Halbmaske mit Typhoon™ mit Ventil ohne Filter


Die Force®8 Doppelfiltermaske mit Typhoon Ausatemventil bietet einen ausgezeichnet niedrigen Ausatemwiderstand und Komfort dank 4-Punkt Riemen mit Steckschnallen. Der Maskenkörper wurde hergestellt aus thermoplastischem Gummi für eine gute Gesichtsanpassung. Die Maske ist kompatibel mit dem breiten Filtersortiment Force®8 Filtern für vielfältige Einsatzbereiche bieten.



KOMFORT


Maskenkörper aus langlebigem thermoplastischen Gummi für gute Gesichtsanpassung.



RIEMEN


Völlig verstellbare 4 Punkt-Kopfbefestigung für einen bequemen und effektiven Sitz.



CR2 REFLEKTIVITÄT


Reflektierstreifen leisten bessere Sichtbarkeit in Umgebungen mit eingeschränkter Beleuchtung für zusätzlichen Schutz.



TYPHOON™ AUSATEMVENTIL


Niedriger Ausatemwiderstand dank der Typhoon™ Ventil Technologie.



FORCE®; FILTER


Kostengünstige Filter Force®8 im kompakten Design für ein möglichst breites Sichtfeld.



KONFORMITÄT


Entspricht EN 140 (Maske), EN 14387:2004 (Filter Leistung), EN 143:200 (Filter Leistung)
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JSP