JSP

Force®8 Halb-Maske mit Typhoon™ Ventil (Nur Maske)

Force®8-Halbmaske mit Typhoon™-Ventil ohne DoppelkartuschenDie Force®8-Doppelkartuschen-Halbmaske mit Typhoon™-Ventil bietet einen überragend niedrigen Atemwiderstand und einen 4-Punkt-Aufhängegurt mit Schnellverschlussschnallen
Die Maske besteht aus strapazierfähigem thermoplastischem Gummi und passt sich den meisten Gesichtsformen hervorragend an
Die Maske ist für die gesamte Palette der Low-Profile-Force®8-Filter geeignet und verleiht der Force®8 die Flexibilität, für viele Anwendungen eingesetzt zu werden
Sie bietet Filterschutz gegen Partikel, viele Gase und Dämpfe
KomfortRobuste Maske aus thermoplastischem Gummi für hervorragende Passform für die meisten Gesichtsformen
GurtVollständig verstellbare 4-Punkt-Halterung sorgt für eine effektive Passform im Gesicht.CR2-ReflexionReflexionsstreifen sorgen für bessere Sichtbarkeit in Umgebungen mit schlechten Lichtverhältnissen und sorgen so für zusätzliche Sicherheit.Typhoon™ AusatemventilAusatemventil mit geringem Widerstand für einfaches Atmen, mit stabiler Maskenkonfiguration.Force®-FilterKostengünstige Force®8-Filter mit niedrigem Profilwinkel für minimale Sehbehinderung erhältlich.KonformitätEntspricht EN 140 (Gesichtsmaske), EN 14387:2004 (Filterleistung), EN 143:200 ( Filterleistung)
Image 1
3 of Force®8 Halb-Maske mit Typhoon™ Ventil (Nur Maske)
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt